Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugeinsatz, Griff-Schraubendreher-Satz 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.88.200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.88.200
EAN/GTIN:
     4050413013100
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Werkzeugeinsatz, T-Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

Artikelbeschreibung:

  • T-Griff-Schraubendreher-Satz 15-teilig
  • T-Griff-Schraubendreher, 6-kant, SW 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX® TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
  • Rastermaße: R 24-12 R 24-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24
  • Material: PE-Schaum
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz / blau
Material:
PE-Schaum
Eigengewicht:
1,15 kg
Breite:
565 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 15 teilig, torx schraubendreher satz, maxmobile, Schubladeneinsatz, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.