Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm mit Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.98.14
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.98.14
EAN/GTIN:
     4050413076631
Suchbegriffe:
Multi-Wand
Rückwand
Zubehör
Ergonomie

Schwenkarm mit Regalboden

Artikelbeschreibung:

  • Buche Multiplex 25 mm
  • Neigbar
  • Material: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
400 mm
Tiefe:
182 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.