Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, geneigt, freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.89.09
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.89.09
EAN/GTIN:
     4050413009233
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

Fußstütze, geneigt, freistehend

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
4,72
Breite (mm):
600
Tiefe (mm):
300
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Werkbankzubehör Zubehör Fußstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.