| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-07.60.15.60 Herst.-Nr.: 07.60.15.60 EAN/GTIN: 4050413028517 |
| |
|
| | |
| workline Kugeltisch mit Kugelleiste Tiefe 616, Tiefe 750, Klemmfeststellung Artikelbeschreibung: - 2 x Werkstückträgerstopp
- Integrierte Kugelleiste
- Höhenverstellbar durch Klemmfeststellung
- Inkl. Führungsschienen
- Tiefe der Werkstückträger 616 mm
- Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
- Material: Stahlblech
- Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
- Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
- Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5010 | Material: | Stahlblech | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Klemmfeststellung, workline, Fußgestelle mit Platte |
| | |
| |