Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze für workline-Grundtisch Tiefe 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.00.20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.00.20
EAN/GTIN:
     4050413028913
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Grundtisch

Fußstütze für workline-Grundtisch Tiefe 1000

Artikelbeschreibung:

  • schräg, beschichtet
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
400 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.