Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 100 mm hohe Füße, 3x Abteile, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.05.2430
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.05.2430
EAN/GTIN:
     4050413094000
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank drehriegelverschl...
garderobenschrank

Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 300

Artikelbeschreibung:

  • 4 x 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm
  • Doppelstöckig
  • 2 x Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 x Türe, Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
  • Türe glatt mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Fachgröße BxTxH 230 x 465 x 786 mm
  • Die Abteilbreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet
  • Eingestanzte Lochrosetten
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
73,59 kg
Breite:
1190 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank 8 abteile, Flügeltürenschrank, Gaderobenschrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,88*
€ 919,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,71*
€ 910,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,97*
€ 904,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,19*
€ 743,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,40*
€ 633,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.