Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-/Geräteschrank mit 150 mm hohe Füße, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.04.330
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.04.330
EAN/GTIN:
     4050413012394
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank

Raumpflege-/Geräteschrank mit 150 mm hohe Füße, Abteilbreite in mm: 300

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Links der verkürzten Trennwand: 4 x Fächer
  • Rechts: Stange mit 6 x Schiebehaken
  • 2 x Flügeltüre zueinanderschlagend
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
42,47 kg
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: putzmittel schrank, Flügeltürenschrank, Raumpflegeschrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,13*
€ 460,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.