Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.02.330
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.02.330
EAN/GTIN:
     4050413012158
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Garderobenschrank mit 100 mm hoher Sockel, 3x Abteile, Abteilbreite in mm: 300, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
  • Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
  • Türanschlagdämpfer
  • Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
58,12 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,88*
€ 616,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,09*
€ 612,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,26*
€ 583,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.