Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 150 mm hohe Füße, 4x Abteil, Abteilbreite in mm: 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.010.F040
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.010.F040
EAN/GTIN:
     4050413012127
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Garderobenschrank mit 100 mm hohe Füße, 4x Abteile, Abteilbreite in mm: 300

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Türen mit senkrechter Kastenverstärkung, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert
  • Je 3 Lüftungsschlitzen oben und unten und eingestanzten Etikettenrahmen
  • Einsteckbarer Hutboden
  • Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Erhöhter Korrosionsschutz des Schrankes durch Füße aus Kunststoff
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1190 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, stahlspind breite 500mm, garderobenschrank, Flügeltürenschrank, Gaderobenschrank, Schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,24*
€ 708,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,86*
€ 700,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,76*
€ 588,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.