Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 150 mm hohe Füße, 4x Abteil, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.010.F030
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.010.F030
EAN/GTIN:
     4050413012110
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Garderobenschrank mit 100 mm hohe Füße, 3x Abteile, Abteilbreite in mm: 300

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Türen mit senkrechter Kastenverstärkung, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert
  • Je 3 Lüftungsschlitzen oben und unten und eingestanzten Etikettenrahmen
  • Einsteckbarer Hutboden
  • Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Erhöhter Korrosionsschutz des Schrankes durch Füße aus Kunststoff
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Flügeltürenschrank, Gaderobenschrank, Schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,64*
€ 539,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,81*
€ 537,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.