Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 150 mm hohe Füße, 2x Abteil, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.01.341
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.01.341
EAN/GTIN:
     4050413084469
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Garderobenschrank mit 150 mm hohe Füße, 3x Abteil, Abteilbreite in mm: 400, Zylinderschloss

Artikelbeschreibung:

  • mit Zylinderschloss
  • Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
  • Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
  • Türanschlagdämpfer
  • Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
  • Füße bei Korpusfarbe RAL7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 3003
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
67,4 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,96*
€ 784,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,57*
€ 771,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,25*
€ 646,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,47*
€ 637,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,07*
€ 608,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.