Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.01.330
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.01.330
EAN/GTIN:
     4050413012059
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Garderobenschrank mit 150 mm hohe Füße, 3x Abteil, Abteilbreite in mm: 300, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
  • Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
  • Türanschlagdämpfer
  • Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
  • Füße bei Korpusfarbe RAL7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 3003
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
55,79 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Flügeltürenschrank, Gaderobenschrank, Schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,80*
€ 623,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,19*
€ 595,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.