Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzhöhe: 455 - 645 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9587-BH_05.96.36
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.96.36
EAN/GTIN:
     4050413011823
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker

Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzhöhe: 440 - 630 mm, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • Hebelauslösung
  • Gestell: hochfester Kunststoff schwarz, Ø 440 mm
  • Sicherheitsgasfeder
  • Sitzhöhe 440 - 630 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl, Drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 142,94*
€ 185,25*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 658,87*
€ 749,62*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.