Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Bodengleitern und Ablageschale, Sitzhöhe 410 - 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.96.12
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.96.12
EAN/GTIN:
     4050413011625
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker

Arbeitshocker mit Rollen und Ablageschale, Sitzhöhe 400 - 525 mm, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • Sitz: PU, schwarz
  • Sitzhöhenverstellung mittels Gasdruckfeder: 400 - 525 mm
  • Hebelauslösung
  • Fuß: unterteilte Werkzeugschale aus Kunststoff
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
6,6 kg
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl, Drehhocker, Rollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.