Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Sitzhöhe: 630 - 840, Sitzfläche: PU schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.95.02
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.95.02
EAN/GTIN:
     4050413011465
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl

Stehhilfe, Sitzhöhe: 630 - 840, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • Tiefenfederung
  • Gasfeder-HV
  • schwarz
  • mit Gleitern
  • Sitzhöhenverstellung: 630 - 840 mm
  • Material: PU
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
PU
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.