Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Montage-Gestell mobil, stufenlos höhenverstellbar und neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.10.31
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.31
EAN/GTIN:
     4050413013339
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Arbeits- und Montage-Gestell mobil, stufenlos höhenverstellbar und neigbar

Artikelbeschreibung:

  • Unmontierte Anlieferung
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Neigbar bis 30°
  • mit Riffelgummi ausgelegt
  • Höhenverstellung: 994 - 1344 mm
  • Ablagefläche: 610 x 410 mm
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
30 kg
Eigengewicht:
12,58 kg
Breite:
660 mm
Tiefe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: materialständer ral 7035, materialwagen, bedrunka & hirth gerätebau materialständer, Arbeits- und Montagegestell, Arbeitswagen, Montagewagen, Montagegestell, Höhenverstellung, höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.