Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitoraufsatzgehäuse für Computerwagen, zweitürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.MAG100/30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.MAG100/30
EAN/GTIN:
     4050413054608
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Monitoraufsatzgehäuse für Computerwagen, zweitürig

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computerwagen bedrunka, computer trolley, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,95*
€ 486,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.