Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen mit Monitoraufsatzgehäuse und Pultaufsatz, 2x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.180.C06
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.180.C06
EAN/GTIN:
     4050413054622
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Computerwagen mit Monitoraufsatzgehäuse und Pultaufsatz, Anzahl Flügeltüren; 2

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Flügeltüre
  • 1 x verstellbarer Fachboden
  • 1 x Monitoraufsatzgehäuse
  • 1 x Pultaufsatz
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
64,61 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1530 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computerwagen bedrunka, computer trolley, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,29*
€ 1.211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,02*
€ 1.178,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 983,42*
€ 1.170,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 976,16*
€ 1.161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,42*
€ 1.128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,54*
€ 1.097,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,55*
€ 1.058,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.