Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen mit Monitoraufsatzgehäuse, Anzhal Flügeltüren: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.180.C05
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.180.C05
EAN/GTIN:
     4050413054615
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Computerwagen mit Monitoraufsatzgehäuse, Anzhal Flügeltüren: 2

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Flügeltüre
  • 1 x verstellbarer Fachboden
  • 1 x zweitüriges Monitoraufsatzgehäuse
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1575 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computerwagen bedrunka, computer trolley, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,69*
€ 1.175,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,46*
€ 1.133,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 945,48*
€ 1.125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,72*
€ 1.061,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,88*
€ 1.016,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.