Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen 105-1 mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Computerwagen 105-1 mobil
Artikel-Nr.:
     C9630-04.105.MC125A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.105.MC125A
EAN/GTIN:
     4050413086883
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Computerwagen 105-1 mobil, 1 x Flügeltüre, 1 x Schublade, 2 x verstellbare Fachböden, 1 x Montitohalterung mit VESA-Verschraubung

Artikelbeschreibung

  • Computerwagen 105-1
  • 1 x Flügeltüre
  • 1 x Schublade
  • 2 x verstellbare Fachböden
  • 1 x Rolluntersatz mit 4 x Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 x mit Feststeller
  • 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
  • 1 x 4er Steckdose
  • mit Lüftungsschlitzen
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe: 1x75
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg:: 50
  • Gesamttragkraft: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Schubladenanzahl:
1
Gesamttragkraft (kg):
400
Eingengewicht (kg):
25,95
Breite (mm):
500
Tiefe (mm):
500
Höhe (mm):
1725
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computerwagen, Computerschrank PC-Arbeitsplatz Computerarbeitsplatz Betriebseinrichtungen Lagereinrichtung Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 485,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,44*
€ 563,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,73*
€ 555,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,97*
€ 544,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.