Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Allround Arbeitsplatzleuchte mit 14 W, 5000 K, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03L287145
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03L287145
EAN/GTIN:
     4050413099616
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Allround Arbeitsplatzleuchte mit 14 W, 5000 K, nicht dimmbar

Artikelbeschreibung:

  • Schlanke, besonders energieeffiziente Universalleuchte für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf
  • Inkl. LED Light engines 14W - bis zu 150 lm /W; nicht dimmbar, mit Kugelgelenk
  • In Lichtfarbe 5000K
  • CRI > 80
  • Anschraubflansch 60 x 60 mm
  • Material: Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
silber
Material:
Aluminium eloxiert
Eigengewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,87*
€ 605,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 498,45*
€ 593,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,98*
€ 578,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.