| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-03L11M50P Herst.-Nr.: 03L11M50P EAN/GTIN: 4050413084186 |
| |
|
| | |
| LED Arbeitsplatzleuchte 1200 basic-line p Artikelbeschreibung: - Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 5176 lm
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbtemperatur 5000 K
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2019 lx
- Lichtlenksystem: Mikroprismenscheibe
- Ein-/Aus- Schalter und Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Inkl. 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Befestigungssatz
- Material: Aluminium
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | eloxiert | Material: | Aluminium | Eigengewicht: | 3,8 kg | Breite: | 1186 mm | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |