Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Klebepads


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-2116
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-2116
EAN/GTIN:
     4050413098299
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück

Schubladeneinteilung Aqurado, Spiralbohrerbox

Artikelbeschreibung:

  • Spiralbohrerbox
  • 6,1 - 10
  • steigend um 0,1
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,26 kg
Breite:
144 mm
Tiefe:
192 mm
Höhe:
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.