Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, 8-muldig Grundbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-0111
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-0111
EAN/GTIN:
     4050413098084
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, 1-muldig Grundbox

Artikelbeschreibung:

  • Maße innen: 85 x 133 x 42 mm
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,09 kg
Breite:
96 mm
Tiefe:
144 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.