Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, 8-muldig Grundbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-0110
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-0110
EAN/GTIN:
     4050413098077
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, 1-muldig Grundbox

Artikelbeschreibung:

  • Maße innen: 85 x 277 x 18 mm
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,1 kg
Breite:
96 mm
Tiefe:
288 mm
Höhe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.