Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetwand Breite 1000 zum Einhängen zwischen Tragsäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.983.10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.983.10
EAN/GTIN:
     4050413008052
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Magnetwand Breite 1000 zum Einhängen zwischen Tragsäulen

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
2,74 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet-wand 1 m x 1,5 m, magnet board, Multi-Wand, Rückwand, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.