Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.2OB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.2OB
EAN/GTIN:
     4050413024489
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell, Loch- und Magnetwände

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragsäulen Höhe 1250 mm,
  • 2 x Lochwand 1000 x 302 mm, 2 x Magnetwand 100 x 302 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
27,17 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Tragsäule Werkbankaufbauten, Werkbankaufbautentragsäule, Werkbankaufbau, bedrunka & hirth lochplatten, tragsäule werkbankaufbauten, Multi-Wand, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,20*
€ 778,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,34*
€ 754,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 625,14*
€ 743,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 620,52*
€ 738,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,80*
€ 703,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,70*
€ 671,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,58*
€ 642,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 75,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 102,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 136,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 373,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.174,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 887,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 905,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.