Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau workline Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau workline Breite 1500 mit Obergestell
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.13
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.13
EAN/GTIN:
     4050413028777
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau workline Breite 1500 mit Obergestell, 1x Lochwand, 1x Magnetwand, 2x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 2 x Tragsäulen
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
  • 2 x neigbare Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite (mm):
1500
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand workline Arbeitsplatzlinie Kombination Werkbankzubehör Rückwand Lochwand Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 787,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,33*
€ 936,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,52*
€ 919,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,53*
€ 913,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 761,88*
€ 906,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,11*
€ 890,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,14*
€ 860,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.