| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-03.900.14.16OB Herst.-Nr.: 03.900.14.16OB EAN/GTIN: 4050413022829 |
| |
|
| | |
| Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell, umfangreiches Zubehör, Energiekanal Artikelbeschreibung: - 2 x Tragsäulen Höhe 1250 mm, 1 x Energiekanal
- mit 3 x Schuko-Steckdosen +1 Ein/Aus Schalter
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm, 1x Magnetwand 1500 x 302 mm,
- 2 x Fachboden 1500 x 320 mm,
- 1 x Halteschiene 450mm, 20 Sichtlagerkästen in versch. Größen,
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 | Eigengewicht: | 53,01 kg | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |