Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 1000
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.12.02
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.12.02
EAN/GTIN:
     4050413022881
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem

Multi-Wand-Aufbau Breite 1000, 1x Lochwand, 1x Magnetwand, 1x Info-Tasche DIN A4

Artikelbeschreibung

  • 2 x Tragsäulen
  • 1 x Loch- und 1 x Magnetwand
  • 1 x Info-Tasche DIN A4
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
10,74
Breite (mm):
1000
Höhe (mm):
650
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Lochwand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.