Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 1500
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.12.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.12.01
EAN/GTIN:
     4050413054172
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Energiekanal, 1x Lochwand, 1x Magnetwand, 2x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 2 x Tragsäulen
  • 1 x Loch- und 1 x Magnetwand
  • 2 x Fachboden à 220 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
20,11
Breite (mm):
1000
Tiefe (mm):
220
Höhe (mm):
950
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Lochwand Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 383,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.