Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.415
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.415
EAN/GTIN:
     4050413097308
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter

Werkzeughalter MK-2

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
alufarben
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
0,67
Breite (mm):
395
Tiefe (mm):
60
Höhe (mm):
85
Weitere Suchbegriffe: Haken Lochplatte Werkbankzubehör Werkzeughalter Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.