Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm, paarweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.700030
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.700030
EAN/GTIN:
     4050413094918
Suchbegriffe:
Packtisch Befestigungsholm
packtisch befestigungsholm

Befestigungsholm, paarweise

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5010
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
9 kg
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
1266 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Befestigungsholme, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.