Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24 & R 24-24, 14x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.40.57.14V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.40.57.14V
EAN/GTIN:
     4050413067349
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24 & R 24-24, Schubladenanzahl: 14

Artikelbeschreibung:

  • Links: Schubladenschrank R 18-24
  • Mitte: Schubladenschrank R 24-24
  • Rechts: Schubladenschrank R 18-24
  • Schubladennutzmaß innen 450 x 600 mm und 600 x 600 mm
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24 R 24-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 14
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x150, 2x200
  • Blendenhöhe in mm Mitte: 1x50, 3x100, 1x150, 1x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 2x150, 2x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 4000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
347,41 kg
Breite:
4000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.625,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.902,05*
€ 3.453,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.803,52*
€ 3.336,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.782,47*
€ 3.311,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.760,80*
€ 3.285,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.691,30*
€ 3.202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.657,42*
€ 3.162,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.625,64*
€ 3.124,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 41,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.951,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.