Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, R18-24, Hängeschubladenblock, 1 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.520.1VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.520.1VA
EAN/GTIN:
     4050413071438
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, R18-24, Hängeschubladenblock, 1 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestell + 1x Hängeschubladenblock
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
78,42 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 370,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.163,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 874,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 896,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 536,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.