Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.34V86
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.34V86
EAN/GTIN:
     4050413064577
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank

CNC-Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 7

Artikelbeschreibung:

  • verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • inkl. Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x100, 1x400
  • Blendenhöhe in mm Mitte: 2x Fachboden
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 2x50, 1x100, 1x400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 400 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
231,54 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, CNC-Aufnahmeträger, CNC-Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,49*
€ 1.823,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,46*
€ 1.773,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.479,92*
€ 1.761,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.468,70*
€ 1.747,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,51*
€ 1.679,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,02*
€ 1.621,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,62*
€ 1.556,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.500
ab € 83,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.100
ab € 62,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.