Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 8x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.12.07V9
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.12.07V9
EAN/GTIN:
     4050413065390
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank

Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm Links: 3x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 3x100, 2x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
1250 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
959 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbänke, Werkbank, Schublade, T750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,86*
€ 1.649,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,61*
€ 1.575,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.314,38*
€ 1.564,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.304,50*
€ 1.552,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,64*
€ 1.465,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,18*
€ 1.423,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,58*
€ 1.391,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.933,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.