Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 1x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.12.04V9
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.12.04V9
EAN/GTIN:
     4050413065314
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank

Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Anzahl Flügeltüren: 1

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Griffschalenschloss
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Blendenhöhe in mm Links: 1 x Flügeltüre 600, 1 x Fachboden
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1 x Flügeltüre 600, 1 x Fachboden
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
1250 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
959 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbänke, Werkbank, T750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,68*
€ 845,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,16*
€ 834,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,93*
€ 829,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 692,00*
€ 823,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,93*
€ 787,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,04*
€ 708,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.933,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.