Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Drehrahmen für RotaRex® bestückt mit 60x SK 40 Kunststoffeinsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.R560140
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.R560140
EAN/GTIN:
     4050413021549
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC-Drehrahmen für RotaRex® bestückt mit 60x SK 40 Kunststoffeinsätzen

Artikelbeschreibung:

  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E2 - 60 Stück
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
15,11 kg
Breite:
74 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka+hirth cnc-werkzeugaufnahmeträger, cnc werkzeugaufnahmeträger, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Großraumschrank, Werkzeugaufnahmesystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.