Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenrahmen SR 900, R 36-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.8710.500
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.8710.500
EAN/GTIN:
     4050413021044
Suchbegriffe:
CNC-Systeme
Werkzeugeinsätze
Kunststoffeinsatz
Zubehör

CNC-Schubladenrahmen SR 900, R 36-24

Artikelbeschreibung:

  • genietet
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 80 Stück
  • CNC E2 - 55 Stück
  • CNC E3 - 40 Stück
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
15,41 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 8,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 11,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 9,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 8,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.