Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenträger für Ablagekonsole in Alusilber ähnlich RAL 9006, H: 350 mm (= 1 Ordnerhöhe) | ZBK8330.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsolenträger für Ablagekonsole in Alusilber ähnlich RAL 9006, H: 350 mm (= 1 Ordnerhöhe) | ZBK8330.9006
Konsolenträger für Ablagekonsole in Alusilber ähnlich RAL 9006, H: 350 mm (= 1 Ordnerhöhe) | ZBK8330.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8330.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8330.9006
EAN/GTIN:
     4045916987331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Konsolenträger für Ablagekonsole in Alusilber ähnlich RAL 9006, H: 350 mm (= 1 Ordnerhöhe) | ZBK8330.9006

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Mithilfe von Konsolenträgern können Sie Ablagekonsolen auf die Tischplatte befestigen. Somit erhalten Sie zusätzliche Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile. Außerdem lassen sich durch die optimale Höhe der Konsolenträger handelsübliche Ordner unter der Ablagekonsole unterbringen.

Der Konsolenträger verfügt darüber hinaus eine Befestigungsplatte, zum Anschrauben auf die Tischplatte. Der Konsolenträger hat eine Breite von 40 mm, eine Tiefe von 40 mm und eine Höhe von 350 mm. Er ist aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Alusilber ähnlich RAL 9006.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Konsolenträger
Höhe mm:
350
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Tischplatte
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.7016
ab € 26,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.5007
ab € 26,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.0001
ab € 26,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.5012
ab € 26,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.7035
ab € 26,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.6011
ab € 26,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.2001
ab € 26,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.3003
ab € 26,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8330.5021
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.