Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze ALU manuell, BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | ZBK8151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze ALU manuell, BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | ZBK8151
Fußstütze ALU manuell, BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | ZBK8151
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8151
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8151
EAN/GTIN:
     4045916800043
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Fußstütze ALU manuell, BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | ZBK8151

Sorgen Sie für eine ergonomische Arbeitshaltung am Arbeitsplatz! Fast ein Viertel aller Arbeitsausfälle sind auf Beschwerden im Muskel-Skelett-System zurückzuführen. Sogar bis zu 85 % der europäischen Bevölkerung hatte irgendwann schon einmal muskulär bedingte Rückenbeschwerden. Davon ist ein gewichtiger Teil auf falsches Sitzen am Arbeitsplatz zurückzuführen. Durch einen Einsatz von Fußstützen können Sie dem bei Sitz- oder Steh-/Sitz-Arbeitsplätzen entgegen wirken.

An Arbeitsplätzen, an denen die Arbeitshöhen sich nicht genau auf den Mitarbeiter ausrichten lassen, sorgen Fußstützen für einen Permanentkontakt der Füße zum Boden und vermeiden eine falsche Körperhaltung. Bei Steh-/Sitzarbeitsplätzen fördern die Fußstützen dem empfohlenen Haltungswechsel, indem sie notwendige Sitzhöhen ausgleichen.

Die Fußstütze kann durch Klemmschrauben von 170 bis 580 mm in der Höhe manuell verstellt werden. Außerdem kann die Fußstütze bis zu 90° geneigt werden, um eine optimale Positionierung für den jeweiligen Mitarbeiter zu erreichen.

Die Fußstütze verfügt über einen Rahmen aus ALU-Profilen 45 x 45 mm, die natur eloxiert sind. Außerdem ist sie mit Stellfüßen als Bodenausgleich ausgestattet. Die integrierte Fußplatte ist aus einer 3-Schicht-Spanplatte mit delphingrauer Melaminbeschichtung gefertigt.

Die Fußstütze hat eine Breite von 890 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 635 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Delphingrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Beheizbar:
Nicht beheizbar
Breite mm:
890
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
580
Verkaufseinheit:
VE
Bedienung:
Hand/Manuell
Neigungswinkel:
0 - 90
Weitere Suchbegriffe: Fußstütze,Fußablage,Fußstütze Schreibtisch,Fußstütze Büro,Fußstütze Ergonomie,Schreibtisch Fußstütze,Büro Fußstütze,ergonomische Fußstütze,Fußablage Büro,Fußstütze verstellbar,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör,Fußstütze,Fußstütze manuell,Fu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 414,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK8152
€ 810,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.