Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm | ZBK4713.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm | ZBK4713.6011
Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm | ZBK4713.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4713.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4713.6011
EAN/GTIN:
     4045916796186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
unterbauschrank arbeitstisch
Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm | ZBK4713.6011

Kompletter Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Belastbar ist das Gehäuse für alle UNIVERSAL Arbeitstische bis 200 kg (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Gehäuse ist an Stationären UNIVERSAL Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 1 Tür mit einem festen Einlegeboden.

Bei UNIVERSAL Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Tür
Serienname:
UNIVERSAL
Nutzhöhe mm:
300
Tragkraft kg:
200
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Schubfachausführung:
keine Schubfächer
Blendenhöhe mm:
keine Schubfächer
Für Tischausführung:
Stationär
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
360
Türanschlag:
links
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Tür Tischtiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.0001
ab € 43,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.2001
ab € 43,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.3003
ab € 43,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5007
ab € 43,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5012
ab € 43,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5021
ab € 43,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.6011
ab € 43,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7016
ab € 43,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7035
ab € 43,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.9006
ab € 43,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.0001
ab € 49,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.2001
ab € 48,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.3003
ab € 49,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5007
ab € 48,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5012
ab € 48,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.