Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für ALU Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK4472.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für ALU Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK4472.0001
Leergehäuse für ALU Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK4472.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4472.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4472.0001
EAN/GTIN:
     4045916990294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
Leergehäuse für ALU Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK4472.0001

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Leergehäuse für alle Kasten- und Pulttische ALU kann individuell mit den von Ihnen gewünschten Schubfächern ausgestattet werden. Gehen Sie keine Kompromisse ein, sondern erschaffen Sie sich die Arbeitsumgebung, die Sie benötigen! Mit den Gehäuseunterbauten lassen sich Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz optimal unterbringen. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Die Einzelauszugsperre verhindert das unbeabsichtigte und gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und vermeidet somit die Quetschgefahr.

Belastbar ist das Gehäuse für alle Arbeitstische ALU bis 200 kg. Die Nutzhöhe beträgt 500 mm.

Das Gehäuse hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe 560 mm und ist für Arbeitstische ALU mit einer Tischtiefe von 800 mm geeignet. Es besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion und ist in Graugrün HF 0001 hochwertig pulverbeschichtet.

Die passenden Gehäuse-Schubfächer können sie unter folgende Artikelnummern gleich mitbestellen:

- Blendenhöhe 50 mm = ZB2191
- Blendenhöhe 100 mm = ZB2192
- Blendenhöhe 150 mm = ZB2193
- Blendenhöhe 200 mm = ZB2194
- Blendenhöhe 300 mm = ZB2195

Bitte beachten Sie, dass die aufsummierte Blendenhöhe der gewünschten Schubfächer die Nutzhöhe des Leergehäuses nicht überschreiten darf.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Leergehäuse
Höhe mm:
560
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
500
Für Tischausführung:
Stationär
Ausführung:
Ohne Ausstattung
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Tür Tischtiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank leergehäuse, Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2192.9006
ab € 65,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2193.9006
ab € 74,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2194.9006
ab € 84,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2195.9006
ab € 103,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2191.9006
ab € 62,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2192.7016
ab € 65,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2193.7016
ab € 73,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2194.7016
ab € 84,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2195.7016
ab € 103,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2191.7016
ab € 63,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2192.5007
ab € 65,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2193.5007
ab € 74,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2194.5007
ab € 84,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2195.5007
ab € 103,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2191.5007
ab € 62,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.