Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ZBK4181.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ZBK4181.5012
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ZBK4181.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4181.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4181.5012
EAN/GTIN:
     4045916995800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank,Schubladenschrank,S...
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ZBK4181.5012

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle Arbeitstische ALU mit einer Tischtiefe von 600 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg.

Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.

Für mehr Ordnung und Übersicht können Sie Ihre Schubfächer mit Schubfachunterteilungen bestücken.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Höhe mm:
150
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
135
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Ausführung:
Ohne Zylinderschloss
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tür Tischtiefe mm:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2199
ab € 10,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 41,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3015
ab € 68,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3005
ab € 54,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3092
ab € 6,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3091
ab € 6,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3075
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3085
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.