Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Rotorange RAL 2001 | ZBK3550.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Rotorange RAL 2001 | ZBK3550.2001
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Rotorange RAL 2001 | ZBK3550.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3550.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3550.2001
EAN/GTIN:
     4045916784626
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung stahl
tastaturhalterung
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Rotorange RAL 2001 | ZBK3550.2001

Tastaturträger für PACKPOOL Packtische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar.
Weiterhin kann durch die elektronische Feritgungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden. Der klassische Tastaturträger dient zur Bereitstellung von einer EDV-Anbindung direkt am Arbeitsplatz.

Befestigt wird er an der Ablagekonsole. Der Tastaturträger verfügt über eine Tastaturstellfläche mit einer Breite von 490 mm und einer Tiefe von 200 mm.

Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche mit einer Breite von 200 mm und einer Tiefe von 200 mm. Die Gesamtbreite beträgt 690 mm und die Gesamttiefe 227 mm.

Der Monitorträger ist aus Stahl und vorne aufgekantet. Der Neigungswinkel für Tastatur und Maus beträgt 20°. Der Monitorträger ist in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Höhe mm:
7,5
Breite mm:
690
Tiefe mm:
227
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL
Befestigung an:
Ablagekonsole
Tragkraft kg:
5
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: Tastaturträger,Tastaturhalter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Zwischenboden,Unterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.9006
ab € 73,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.7016
ab € 73,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.5007
ab € 73,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.0001
ab € 73,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.5012
ab € 73,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.7035
ab € 73,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.6011
ab € 73,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.3003
ab € 73,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3550.5021
ab € 73,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.