Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2032.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2032.7035
Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2032.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK2032.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK2032.7035
EAN/GTIN:
     4045916891836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2032.7035

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle PROFI Werkbänke mit einer Tischtiefe von 700 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist ungelocht, glatt. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg.

Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Das Schubfach ist in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet.

Bitte beachten Sie, dass pro Werkbank nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Höhe mm:
150
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
PROFI
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
135
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Tür Tischtiefe mm:
700
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
Ohne Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Werkbanksystem Profi,Komplett Tisch,Kompletter Arbeitstisch,Werkbank komplett,Werkbanksystem,Einzekwerkbank,Reihenwerkbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 53,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 41,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3015
ab € 68,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3005
ab € 53,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3092
ab € 6,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3091
ab € 6,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3075
ab € 19,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3085
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.