Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 1000 x 700 x 40 mm | ZBK1891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 1000 x 700 x 40 mm | ZBK1891
Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 1000 x 700 x 40 mm | ZBK1891
Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 1000 x 700 x 40 mm | ZBK1891
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK1891
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK1891
EAN/GTIN:
     4045916781373
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 1000 x 700 x 40 mm | ZBK1891

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3050 x 1450 mm.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 700 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1880 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weißgrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte PVC
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, krieg werkbankplatte, Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,PVC,PVC Dekor weißgrau,PVC weißgrau,Arbeitsplatte,Trovidur,abriebfest,strapazierfähig,stoßunempflindlich,schlagunempflindlich,rutschhemmend,Schichtspanplatt,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1901
ab € 15,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3312
ab € 15,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK3313
ab € 20,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3314
ab € 17,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3315
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3316
ab € 20,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3317
ab € 25,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3318
ab € 28,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3311
ab € 13,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3305
ab € 15,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3306
ab € 17,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3301
ab € 10,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3302
ab € 10,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3303
ab € 11,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3304
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.