Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 500 x 1,5 x 100 m | ZBK3301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 500 x 1,5 x 100 m | ZBK3301
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 500 x 1,5 x 100 m | ZBK3301
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3301
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3301
EAN/GTIN:
     4045916783001
Suchbegriffe:
Seitenwandgalerie,Seitenaufkantung,...
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 500 x 1,5 x 100 m | ZBK3301

Vermeiden Sie das unbeabsichtigte Herabfallen und Beschädigungen von Materialien und Werkzeugen seitlich der Arbeitsplatte! Durch den Einsatz von Seitenwandgalerien schaffen Sie mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zum Schutz Ihrer Güter und Werkzeuge. Die Seitenwandgalerie wird an die entsprechende Platte verschraubt. Durch die abgerundeten Ecken wird die Gefahr von Schnittverletzungen vermieden.

Die Seitenwandgalerie hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 1,5 mm und eine Höhe von 100 mm. Sie ist aus 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblech gefertigt.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3305
ab € 15,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3306
ab € 17,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3302
ab € 10,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3303
ab € 10,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3304
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.