Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 40 mm | ZBK1841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 40 mm | ZBK1841
Werkbankplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 40 mm | ZBK1841
Werkbankplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 40 mm | ZBK1841
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK1841
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK1841
EAN/GTIN:
     4045916781137
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 40 mm | ZBK1841

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1200 mm.

Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Werkbankplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Werkbankplatte ist geeignet für Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1840 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Kunststoff
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, krieg werkbankplatte, Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,Multiplex,Multiplex geölt mit Stahlkante,Stahlkante,Arbeitsplatte,stoßfest,blendfrei,kratzfest,abriebfest,strapazierfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1901
ab € 15,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3312
ab € 15,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK3313
ab € 20,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3314
ab € 17,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3315
ab € 19,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3316
ab € 20,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3317
ab € 25,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3318
ab € 28,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3311
ab € 13,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3305
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3306
ab € 17,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3301
ab € 10,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3302
ab € 10,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3303
ab € 11,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3304
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.